Referenties
SMC:SY5160-5YO-C8-Q
Rubix:05294999

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5YO-C8-Q
De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Type bediening: 1 (2 posities enkel)
Type verdeelstuk: 60 (Insteekcassette met lichaamspoort)
Type pilot: Interne pilot
Spoel specificaties: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: YO [DIN-aansluiting zonder connector (DIN 43650C)]
Kabellengte: Geen
Licht/overspanningsbeveiliging: Zonder licht/overspanningsbeveiliging
Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelbare duwstijl
A, B Poortgrootte: C8 (Lichaamspoort ø8 One-touch Fitting)
Draad: Rc (of geen)
Optie: Geen
CE-gemarkeerd: Q (CE-gemarkeerd)
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Type bediening: 1 (2 posities enkel)
Type verdeelstuk: 60 (Insteekcassette met lichaamspoort)
Type pilot: Interne pilot
Spoel specificaties: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: YO [DIN-aansluiting zonder connector (DIN 43650C)]
Kabellengte: Geen
Licht/overspanningsbeveiliging: Zonder licht/overspanningsbeveiliging
Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelbare duwstijl
A, B Poortgrootte: C8 (Lichaamspoort ø8 One-touch Fitting)
Draad: Rc (of geen)
Optie: Geen
CE-gemarkeerd: Q (CE-gemarkeerd)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,54 excl. BTW
/ stuk
€ 70,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen