BLADHARK PROFI PLUS VERENSTAAL 8 RONDE TANDEN MET STEEL
BLADHARK PROFI PLUS VERENSTAAL 8 RONDE TANDEN MET STEEL
Zie technische informatieReferenties
Rubix-NL:1315210
Rubix:11419994

Productdetails : BLADHARK PROFI PLUS VERENSTAAL 8 RONDE TANDEN MET STEEL
Professionele bladhark voorzien van 8 verenstalen tanden. De gewaxte steel heeft een langte van 150 x 2,8 cm. Wax voorkomt blaren in uw handen. Deze hark wordt veelvuldig gebruikt in de hovenierssector. Voor extra stabiliteit is de dikte van de buitenste verenstalen tanden 3 mm en de overige tanden zijn 2,5 mm dik. Ideaal om blad te harken en een viltlaag uit het gazon te verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal tanden | 8 |
| Lengte | 1850 mm |
| Breedte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ stuk
€ 36,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
