Referenties
Fabory:36000.063.001
Rubix:08912816
EAN:8715492753854



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 58,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 63X2MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,9 g |
| Binnendiameter | 58,8 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,92 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 21,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
58,8 mm
Buitendiameter
63 mm