Referenties
Portwest:S479YNRXXXL
Rubix:40240760
Fabrikant:S479YNRXXXL
EAN:5036108142507



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT S479 HI-VIS GEEL/MARINE MT 3XL
Modern ontwerp, veiligheid en dragerscomfort zijn de voornaamste kenmerken van de S479. Dit model met twee contrasterende kleuren is perfect voor warme en vervuilende omgevingen waar Hi-Vis bescherming gevraagd wordt.
Hi-Vis contrast polo shirt K/M, S479, Geel/Marine, Maat XXXL
Sterke punten
Modern design, veiligheid en draagcomfort zijn de belangrijkste kenmerken van de S479. Het tweekleurige contrast is perfect voor warme, vuile omgevingen waar hi-vis-bescherming vereist is.
Ademend materiaal voert vocht weg van het lichaam en houdt de drager koel, droog en comfortabel
Ademend materiaal voert vocht weg van het lichaam en houdt de drager koel, droog en comfortabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 125 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester, bird eye knit 5oz |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,60 excl. BTW
/ stuk
€ 17,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen