Referenties
SKF:22319 EKJA/VA405
Rubix:03470364
Fabrikant:91798
EAN:7316570532142

Productdetails : SKF 22319 EK/JA/VA405 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van het merk SKF onderscheidt zich door het vermogen om zware belastingen te weerstaan en tegelijkertijd een uitstekende stabiliteit tijdens het gebruik te behouden. Dankzij het zelfinstellende ontwerp compenseert het effectief uitlijnfouten, doorbuigingen van de as en mechanische vervormingen. Dankzij de robuustheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid biedt dit lager de ideale oplossing om de levensduur van machines te optimaliseren en een maximale productiviteit te behouden.
Kenmerken:
Dit lager bevat twee rijen symmetrische rollen, gemonteerd in een kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De conische boring van 1:12 maakt een strakke montage en nauwkeurige passing mogelijk, waardoor trillingen worden verminderd en de levensduur wordt verlengd (vervorming, fretting, enz.). Het wordt aanbevolen wanneer de belasting roteert ten opzichte van de as. Het E-ontwerp, met twee kooien van oppervlaktegeharde plaatmetaal en een binnenring zonder schouders, biedt een uitstekende stabiliteit bij hoge toerentallen. De C4 interne radiale speling, hoger dan standaard, bevordert de absorptie van thermische uitzettingen en beperkt de opwarming. Dit alles draagt bij aan de vermindering van de traagheid, waardoor dit lager perfect geschikt is voor hoge toerentallen.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige smering om goed te blijven presteren. Het is voorzien van een smeergroef en drie smeergaten op de buitenring, wat het aanbrengen van smeermiddel en het afvoeren van onzuiverheden vergemakkelijkt. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardig vet te gebruiken dat bestand is tegen hoge temperaturen en zware belastingen. Bij onderhoud is visuele inspectie eenvoudig dankzij het open ontwerp. Het lagerhuis en de componenten moeten grondig worden gereinigd vóór elke nasmering, vooral bij aanwezigheid van stof of schurende deeltjes.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de interne wrijving, waardoor het lager soepeler draait, minder energie verbruikt en hogere toerentallen mogelijk zijn. Het open ontwerp maakt het echter vatbaarder voor verontreinigingen zoals stof, vocht en vaste deeltjes.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lagertechnologie en werd opgericht in 1907 in Zweden. De groep is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt innovatieve oplossingen voor industriële betrouwbaarheid. Het bedrijf heeft als missie het energieverbruik en de onderhoudskosten te verlagen door middel van uiterst nauwkeurige, duurzame producten. SKF investeert elk jaar zwaar in onderzoek en ontwikkeling om toonaangevend te blijven op het gebied van mechanische prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
• Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
• Weerstaat zeer hoge radiale en axiale belastingen;
• Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud, inspectie en energie-efficiëntie;
• Slijtvaste kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal, bestand tegen zware belastingen.
• Geschikt voor hoge toerentallen dankzij C4 interne speling.
• Conische boring zorgt voor een nauwkeurige en strakke passing.
Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor industriële omgevingen die onderhevig zijn aan zware belastingen en is ideaal voor gebruik in installaties met trillingen, zoals zeven, zaagframes of walsen. Dankzij de uitzonderlijke mechanische robuustheid is het langdurig bestand tegen dynamische belastingen, sterke versnellingen en hoge snelheden. Dankzij de verhoogde interne speling (C4) absorbeert het effectief thermische uitzettingen en garandeert het een constante stabiliteit.
Kenmerken:
Dit lager bevat twee rijen symmetrische rollen, gemonteerd in een kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De conische boring van 1:12 maakt een strakke montage en nauwkeurige passing mogelijk, waardoor trillingen worden verminderd en de levensduur wordt verlengd (vervorming, fretting, enz.). Het wordt aanbevolen wanneer de belasting roteert ten opzichte van de as. Het E-ontwerp, met twee kooien van oppervlaktegeharde plaatmetaal en een binnenring zonder schouders, biedt een uitstekende stabiliteit bij hoge toerentallen. De C4 interne radiale speling, hoger dan standaard, bevordert de absorptie van thermische uitzettingen en beperkt de opwarming. Dit alles draagt bij aan de vermindering van de traagheid, waardoor dit lager perfect geschikt is voor hoge toerentallen.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige smering om goed te blijven presteren. Het is voorzien van een smeergroef en drie smeergaten op de buitenring, wat het aanbrengen van smeermiddel en het afvoeren van onzuiverheden vergemakkelijkt. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardig vet te gebruiken dat bestand is tegen hoge temperaturen en zware belastingen. Bij onderhoud is visuele inspectie eenvoudig dankzij het open ontwerp. Het lagerhuis en de componenten moeten grondig worden gereinigd vóór elke nasmering, vooral bij aanwezigheid van stof of schurende deeltjes.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de interne wrijving, waardoor het lager soepeler draait, minder energie verbruikt en hogere toerentallen mogelijk zijn. Het open ontwerp maakt het echter vatbaarder voor verontreinigingen zoals stof, vocht en vaste deeltjes.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lagertechnologie en werd opgericht in 1907 in Zweden. De groep is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt innovatieve oplossingen voor industriële betrouwbaarheid. Het bedrijf heeft als missie het energieverbruik en de onderhoudskosten te verlagen door middel van uiterst nauwkeurige, duurzame producten. SKF investeert elk jaar zwaar in onderzoek en ontwikkeling om toonaangevend te blijven op het gebied van mechanische prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
• Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
• Weerstaat zeer hoge radiale en axiale belastingen;
• Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud, inspectie en energie-efficiëntie;
• Slijtvaste kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal, bestand tegen zware belastingen.
• Geschikt voor hoge toerentallen dankzij C4 interne speling.
• Conische boring zorgt voor een nauwkeurige en strakke passing.
Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor industriële omgevingen die onderhevig zijn aan zware belastingen en is ideaal voor gebruik in installaties met trillingen, zoals zeven, zaagframes of walsen. Dankzij de uitzonderlijke mechanische robuustheid is het langdurig bestand tegen dynamische belastingen, sterke versnellingen en hoge snelheden. Dankzij de verhoogde interne speling (C4) absorbeert het effectief thermische uitzettingen en garandeert het een constante stabiliteit.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 9800 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 765 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 699 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 639,13 excl. BTW
/ stuk
€ 773,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen