Referenties
SKF:BS2-2216-2RS5/C3GEM9
Rubix:03804752
Fabrikant:594254
EAN:7316576831607

Productdetails : SKF BS2-2216-2RS5/C3/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit zelfinstellende lager van het merk SKF is ontworpen om zware belastingen te weerstaan en biedt uitstekende prestaties in uiterst veeleisende omgevingen. Dankzij het zelfinstellende vermogen compenseert het uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid cruciaal zijn. De afdichte constructie zorgt voor een verhoogde bescherming tegen vocht en verontreinigingen.
Kenmerken:
Dit tonlager met twee rijen symmetrische rollen is voorzien van een buitenring met een bolvormig loopvlak, kooien van plaatmetaal, een cilindrische boring en slepende afdichtingen van HNBR aan beide zijden. De robuuste constructie maakt een optimale verdeling van de belastingen mogelijk, terwijl het lager tolerant is voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. De C3 radiale interne speling bevordert een betere thermische uitzettingstolerantie, wat de stabiliteit en de prestaties bij hoge toerentallen verbetert. Dit model is voorgesmeerd met hoogwaardig SKF LGHB 2-vet, voor 70–100% van de interne capaciteit. Dit vet met hoge viscositeit, geformuleerd met een olie op minerale basis en een lithiumzeepverdikker, is speciaal ontworpen voor toepassingen onder zware belastingen. De EP (Extreme Pressure) formulering biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en wrijving, terwijl de NLGI 2-consistentie zorgt voor een goede hechting en thermische stabiliteit. Dit vermindert de behoefte aan nasmering, zelfs onder zware omstandigheden.
Onderhoud:
Dit lager is voorgevuld met 70-100% SKF LGHB 2-vet en vereist geen speciaal onderhoud onder normale bedrijfsomstandigheden. Het EP-vet met hoge viscositeit biedt optimale bescherming tegen slijtage, wrijving en hoge belastingen, zelfs bij temperaturen tot 150 °C. Dit gesloten ontwerp voorkomt het binnendringen van deeltjes. Bij langdurig gebruik of in extreem agressieve omgevingen is het raadzaam om trillingen, het geluid en de temperatuur te controleren om schade te voorkomen.
Afdichting:
HNBR-afdichtingen met een stalen frame zorgen voor een versterkte afdichting tegen water, stof, olie en chemicaliën. Deze bescherming verlengt de levensduur van het lager, zelfs in moeilijke omstandigheden. De slepende afdichtingen zorgen echter voor een grotere rolweerstand, waardoor de toegestane snelheid wordt beperkt. Dit compromis wordt echter grotendeels gecompenseerd door de robuustheid en duurzaamheid van het afdichtingssysteem.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- HNBR-afdichtingen voor een betere afdichting tegen verontreinigingen;
- Hoogwaardig SKF LGHB 2-vet zonder nasmering;
- C3 speling voor verbeterde thermische tolerantie;
- Directe asmontage dankzij cilindrische boring;
- Zelfinstellende functie om uitlijnfouten te compenseren;
- Uitstekende weerstand tegen hoge belastingen en veeleisende omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager is perfect geschikt voor veeleisende sectoren zoals de cement- en staalindustrie, zware hanteringstoepassingen, windenergie en industriële transmissies. Het wordt gebruikt in productiemachines die onderhevig zijn aan intense belastingen, trillingen en hoge thermische spanningen. Het waterdichte ontwerp maakt het ook ideaal voor omgevingen die vochtig zijn of blootstaan aan chemische verontreinigingen.
Kenmerken:
Dit tonlager met twee rijen symmetrische rollen is voorzien van een buitenring met een bolvormig loopvlak, kooien van plaatmetaal, een cilindrische boring en slepende afdichtingen van HNBR aan beide zijden. De robuuste constructie maakt een optimale verdeling van de belastingen mogelijk, terwijl het lager tolerant is voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. De C3 radiale interne speling bevordert een betere thermische uitzettingstolerantie, wat de stabiliteit en de prestaties bij hoge toerentallen verbetert. Dit model is voorgesmeerd met hoogwaardig SKF LGHB 2-vet, voor 70–100% van de interne capaciteit. Dit vet met hoge viscositeit, geformuleerd met een olie op minerale basis en een lithiumzeepverdikker, is speciaal ontworpen voor toepassingen onder zware belastingen. De EP (Extreme Pressure) formulering biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en wrijving, terwijl de NLGI 2-consistentie zorgt voor een goede hechting en thermische stabiliteit. Dit vermindert de behoefte aan nasmering, zelfs onder zware omstandigheden.
Onderhoud:
Dit lager is voorgevuld met 70-100% SKF LGHB 2-vet en vereist geen speciaal onderhoud onder normale bedrijfsomstandigheden. Het EP-vet met hoge viscositeit biedt optimale bescherming tegen slijtage, wrijving en hoge belastingen, zelfs bij temperaturen tot 150 °C. Dit gesloten ontwerp voorkomt het binnendringen van deeltjes. Bij langdurig gebruik of in extreem agressieve omgevingen is het raadzaam om trillingen, het geluid en de temperatuur te controleren om schade te voorkomen.
Afdichting:
HNBR-afdichtingen met een stalen frame zorgen voor een versterkte afdichting tegen water, stof, olie en chemicaliën. Deze bescherming verlengt de levensduur van het lager, zelfs in moeilijke omstandigheden. De slepende afdichtingen zorgen echter voor een grotere rolweerstand, waardoor de toegestane snelheid wordt beperkt. Dit compromis wordt echter grotendeels gecompenseerd door de robuustheid en duurzaamheid van het afdichtingssysteem.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- HNBR-afdichtingen voor een betere afdichting tegen verontreinigingen;
- Hoogwaardig SKF LGHB 2-vet zonder nasmering;
- C3 speling voor verbeterde thermische tolerantie;
- Directe asmontage dankzij cilindrische boring;
- Zelfinstellende functie om uitlijnfouten te compenseren;
- Uitstekende weerstand tegen hoge belastingen en veeleisende omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager is perfect geschikt voor veeleisende sectoren zoals de cement- en staalindustrie, zware hanteringstoepassingen, windenergie en industriële transmissies. Het wordt gebruikt in productiemachines die onderhevig zijn aan intense belastingen, trillingen en hoge thermische spanningen. Het waterdichte ontwerp maakt het ook ideaal voor omgevingen die vochtig zijn of blootstaan aan chemische verontreinigingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2458,6 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Dikte | 40 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Grenstoerental | 2000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 270 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 243 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,54 excl. BTW
/ stuk
€ 322,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
