Referenties
SKF:23230-2CS5/VT143
Rubix:03804520
Fabrikant:305169
EAN:7316573394969



Productdetails : SKF 23230-2CS5/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van het merk SKF combineert prestaties, robuustheid en betrouwbaarheid. Dankzij de zelfinstellende technologie en het tweerijige ontwerp weerstaat het hoge belastingen en compenseert het uitlijnfouten. Het is ideaal voor toepassingen waar stabiliteit en weerstand tegen extreme omstandigheden essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door het vermogen om uitlijnfouten automatisch te compenseren. Dankzij de kooien van plaatmetaal worden de belastingen gelijkmatig over het lager verdeeld. De cilindrische boring maakt directe montage op de as mogelijk, wat de installatie vereenvoudigt zonder extra componenten. De configuratie met ingebouwde afdichtingen en voorsmering af fabriek maakt dit product klaar voor onmiddellijk gebruik. Dankzij de robuuste constructie is het lager geschikt voor gematigde toerentallen en biedt het uitstekende stabiliteit.
Onderhoud:
Dit lager is voorgesmeerd met hoogwaardig vet (LGEP 2), wat vanaf de installatie optimale bescherming biedt. Wanneer nasmering nodig is, dient vet te worden aangebracht via de drie smeergaten in de buitenring, bij voorkeur tijdens rotatie om een gelijkmatige verdeling mogelijk te maken. Dit product mag nooit vóór gebruik worden gewassen. Om de prestaties van het lager te behouden, zijn regelmatige controles van het smeerniveau en de toestand van de afdichtingen aanbevolen. Voorkom vervuiling tijdens onderhoud door het smeergebied grondig te reinigen vóór de interventie. Ideale gebruikstemperaturen variëren van -20 °C tot +110 °C, met een bredere tolerantie voor mechanische onderdelen, waardoor langdurig gebruik in uiteenlopende omstandigheden mogelijk is.
Afdichting:
Dit zelfinstellende tonlager is uitgerust met slepende afdichtingen van HNBR aan beide zijden en is zeer goed beschermd tegen vocht, stof en andere verontreinigingen. HNBR is een hoogwaardig elastomeer dat bestand is tegen hoge temperaturen, industriële oliën en agressieve omgevingen. Deze afdichtingen, versterkt met staal, behouden de afdichting en beperken het binnendringen van vaste deeltjes. Deze beschermende barrière verlengt de levensduur van het product aanzienlijk, zelfs in toepassingen die worden blootgesteld aan zware omstandigheden. Dit ontwerp verlaagt echter enigszins de maximaal toegestane snelheid en efficiëntie, in ruil voor minder onderhoud.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in roterende oplossingen en lagerproductie. Het Zweedse merk werd opgericht in 1907 en combineert technologische innovatie en betrouwbaarheid. Zijn teams, aanwezig in 130 landen, ondersteunen de belangrijkste industriële sectoren over de hele wereld. SKF is toegewijd aan duurzame prestaties en ontwikkelt zeer nauwkeurige producten om de technische uitdagingen van morgen aan te gaan.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Weerstaat zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Versterkte afdichting voor stoffige of vochtige omgevingen;
- Hoogwaardig vet voor directe ingebruikname;
- Eenvoudige montage dankzij cilindrische boring;
- Verlengde levensduur van installaties dankzij eenvoudige nasmering.
Toepassingen:
Dit tonlager is bijzonder geschikt voor de metaalproductie, hanteringswerkzaamheden en industriële transmissies. Het wordt sterk aanbevolen voor installaties zoals brekers, ertsbewerkingsapparatuur, brekers en transportbanden in mijnbouw, de cementindustrie of de staalproductie. Dankzij de robuuste, afgedichte constructie is het ook ideaal voor kranen en andere hefwerktuigen die worden blootgesteld aan extreme omstandigheden. Het is geschikt voor omgevingen waar schokken, stof en vocht veel voorkomen, en garandeert betrouwbare, duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door het vermogen om uitlijnfouten automatisch te compenseren. Dankzij de kooien van plaatmetaal worden de belastingen gelijkmatig over het lager verdeeld. De cilindrische boring maakt directe montage op de as mogelijk, wat de installatie vereenvoudigt zonder extra componenten. De configuratie met ingebouwde afdichtingen en voorsmering af fabriek maakt dit product klaar voor onmiddellijk gebruik. Dankzij de robuuste constructie is het lager geschikt voor gematigde toerentallen en biedt het uitstekende stabiliteit.
Onderhoud:
Dit lager is voorgesmeerd met hoogwaardig vet (LGEP 2), wat vanaf de installatie optimale bescherming biedt. Wanneer nasmering nodig is, dient vet te worden aangebracht via de drie smeergaten in de buitenring, bij voorkeur tijdens rotatie om een gelijkmatige verdeling mogelijk te maken. Dit product mag nooit vóór gebruik worden gewassen. Om de prestaties van het lager te behouden, zijn regelmatige controles van het smeerniveau en de toestand van de afdichtingen aanbevolen. Voorkom vervuiling tijdens onderhoud door het smeergebied grondig te reinigen vóór de interventie. Ideale gebruikstemperaturen variëren van -20 °C tot +110 °C, met een bredere tolerantie voor mechanische onderdelen, waardoor langdurig gebruik in uiteenlopende omstandigheden mogelijk is.
Afdichting:
Dit zelfinstellende tonlager is uitgerust met slepende afdichtingen van HNBR aan beide zijden en is zeer goed beschermd tegen vocht, stof en andere verontreinigingen. HNBR is een hoogwaardig elastomeer dat bestand is tegen hoge temperaturen, industriële oliën en agressieve omgevingen. Deze afdichtingen, versterkt met staal, behouden de afdichting en beperken het binnendringen van vaste deeltjes. Deze beschermende barrière verlengt de levensduur van het product aanzienlijk, zelfs in toepassingen die worden blootgesteld aan zware omstandigheden. Dit ontwerp verlaagt echter enigszins de maximaal toegestane snelheid en efficiëntie, in ruil voor minder onderhoud.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in roterende oplossingen en lagerproductie. Het Zweedse merk werd opgericht in 1907 en combineert technologische innovatie en betrouwbaarheid. Zijn teams, aanwezig in 130 landen, ondersteunen de belangrijkste industriële sectoren over de hele wereld. SKF is toegewijd aan duurzame prestaties en ontwikkelt zeer nauwkeurige producten om de technische uitdagingen van morgen aan te gaan.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Weerstaat zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Versterkte afdichting voor stoffige of vochtige omgevingen;
- Hoogwaardig vet voor directe ingebruikname;
- Eenvoudige montage dankzij cilindrische boring;
- Verlengde levensduur van installaties dankzij eenvoudige nasmering.
Toepassingen:
Dit tonlager is bijzonder geschikt voor de metaalproductie, hanteringswerkzaamheden en industriële transmissies. Het wordt sterk aanbevolen voor installaties zoals brekers, ertsbewerkingsapparatuur, brekers en transportbanden in mijnbouw, de cementindustrie of de staalproductie. Dankzij de robuuste, afgedichte constructie is het ook ideaal voor kranen en andere hefwerktuigen die worden blootgesteld aan extreme omstandigheden. Het is geschikt voor omgevingen waar schokken, stof en vocht veel voorkomen, en garandeert betrouwbare, duurzame prestaties.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23400 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Grenstoerental | 550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1460000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1132001 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.037,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2.465,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
