Referenties
FAG:24092-BEA-XL-MB1
Rubix:A0692702
Fabrikant:0933117020000
EAN:4054371516888

Productdetails : FAG 24092 BEA/XL/MB1 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 240..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 460 mm |
| Buitendiameter | 680 mm |
| Breedte | 218 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 274 kg |
| Referentietoerental | 410 rpm |
| Grenstoerental | 800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10200000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5500000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26.229,70 excl. BTW
/ stuk
€ 31.737,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
