Referenties
SKF:SRV.20204 TN9
Rubix:03470126
Fabrikant:34608
EAN:7316577260420

Productdetails : SKF 20204 TN9 TONLAGER EENRIJIG
Radiale kogelgewrichtlager met enkele rij, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | srv.202 |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,49 excl. BTW
/ stuk
€ 271,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen