Referenties
SKF:24124 CC/W33
Rubix:03046030
Fabrikant:36719
EAN:7316576612930

Productdetails : SKF 24124 CC/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen om zowel zware radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, met behoud van een soepele, stabiele werking. Dankzij het zelfinstellend vermogen compenseert het moeiteloos uitlijnfouten en doorbuiging van de as. Dit model staat bekend om de betrouwbaarheid in toepassingen met hoge dynamische belastingen en toerentallen.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager is voorzien van twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering, gecentreerd op de binnenring. De cilindrische boring maakt een directe montage op de as mogelijk, wat de installatie vereenvoudigt. De lichte, robuuste kooien zorgen voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen, in beide richtingen. De standaard interne radiale speling bevordert een uitgebalanceerde mechanische respons, zelfs bij hoge toerentallen. Door het open ontwerp zonder afdichtingen wordt de rolweerstand verminderd, waardoor de algehele efficiëntie wordt verbeterd en hoge toerentallen kunnen worden bereikt, terwijl het risico op oververhitting wordt beperkt.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de prestaties en levensduur van het lager te waarborgen. Het open ontwerp vereist een verhoogde controle van de bedrijfsomstandigheden. De aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijkt het nasmeren, dat met gepaste tussenpozen moet worden uitgevoerd, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De keuze van het smeermiddel is belangrijk, vooral bij hoge temperaturen. Dit model kan presteren tot 200 °C, op voorwaarde dat er een specifiek smeermiddel wordt gebruikt. Om de stabiliteit te garanderen, wordt een nauwsluitende passing op de as aanbevolen.
Afdichting:
Dit model heeft geen ingebouwde afdichting. Het open ontwerp verbetert het inspectie- en onderhoudsgemak, maar maakt het lager ook vatbaarder voor onzuiverheden. Stof, vaste deeltjes en vocht kunnen de prestaties beïnvloeden als deze niet goed worden aangepakt. De ringvormige groef en drie gaten in de buitenring helpen echter bij het afvoeren van verontreinigingen.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een wereldbekend Zweeds bedrijf dat gespecialiseerd is in lageroplossingen, smeersystemen en onderhoudsoplossingen. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en onderscheidt zich door innovatie, betrouwbaarheid en toewijding aan duurzame prestaties. SKF bedient een veertigtal industriële sectoren over de hele wereld.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt tegelijkertijd hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuiging van de as zonder prestatieverlies;
- Lichtgewicht plaatmetalen kooien geschikt voor hoge toerentallen;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Geïntegreerd smeersysteem met ringvormige groef en drie smeergaten;
- Geschikt voor gebruikstemperaturen tot 200 °C met het juiste smeermiddel.
Toepassingen:
Dit zelfinstellende lager wordt gebruikt in een groot aantal industriële toepassingen met hoge belastingen en variabele snelheden. Het is geschikt voor transportbanden, brekers, industriële ventilatoren, zware pompen, installaties in de staalindustrie en landbouwmachines. Het ontwerp maakt het ideaal voor vaste montage en omgevingen waar een perfecte asuitlijning niet haalbaar is. Dit tonlager biedt ook een betrouwbare oplossing in systemen die onderhevig zijn aan zware thermische omstandigheden of hoge dynamische belastingen.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager is voorzien van twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering, gecentreerd op de binnenring. De cilindrische boring maakt een directe montage op de as mogelijk, wat de installatie vereenvoudigt. De lichte, robuuste kooien zorgen voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen, in beide richtingen. De standaard interne radiale speling bevordert een uitgebalanceerde mechanische respons, zelfs bij hoge toerentallen. Door het open ontwerp zonder afdichtingen wordt de rolweerstand verminderd, waardoor de algehele efficiëntie wordt verbeterd en hoge toerentallen kunnen worden bereikt, terwijl het risico op oververhitting wordt beperkt.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de prestaties en levensduur van het lager te waarborgen. Het open ontwerp vereist een verhoogde controle van de bedrijfsomstandigheden. De aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijkt het nasmeren, dat met gepaste tussenpozen moet worden uitgevoerd, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De keuze van het smeermiddel is belangrijk, vooral bij hoge temperaturen. Dit model kan presteren tot 200 °C, op voorwaarde dat er een specifiek smeermiddel wordt gebruikt. Om de stabiliteit te garanderen, wordt een nauwsluitende passing op de as aanbevolen.
Afdichting:
Dit model heeft geen ingebouwde afdichting. Het open ontwerp verbetert het inspectie- en onderhoudsgemak, maar maakt het lager ook vatbaarder voor onzuiverheden. Stof, vaste deeltjes en vocht kunnen de prestaties beïnvloeden als deze niet goed worden aangepakt. De ringvormige groef en drie gaten in de buitenring helpen echter bij het afvoeren van verontreinigingen.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een wereldbekend Zweeds bedrijf dat gespecialiseerd is in lageroplossingen, smeersystemen en onderhoudsoplossingen. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en onderscheidt zich door innovatie, betrouwbaarheid en toewijding aan duurzame prestaties. SKF bedient een veertigtal industriële sectoren over de hele wereld.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt tegelijkertijd hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuiging van de as zonder prestatieverlies;
- Lichtgewicht plaatmetalen kooien geschikt voor hoge toerentallen;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Geïntegreerd smeersysteem met ringvormige groef en drie smeergaten;
- Geschikt voor gebruikstemperaturen tot 200 °C met het juiste smeermiddel.
Toepassingen:
Dit zelfinstellende lager wordt gebruikt in een groot aantal industriële toepassingen met hoge belastingen en variabele snelheden. Het is geschikt voor transportbanden, brekers, industriële ventilatoren, zware pompen, installaties in de staalindustrie en landbouwmachines. Het ontwerp maakt het ideaal voor vaste montage en omgevingen waar een perfecte asuitlijning niet haalbaar is. Dit tonlager biedt ook een betrouwbare oplossing in systemen die onderhevig zijn aan zware thermische omstandigheden of hoge dynamische belastingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 9960 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 950 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 679 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 775,48 excl. BTW
/ stuk
€ 938,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
