Referenties
SKF:22224 E/C3W64
Rubix:03804195
Fabrikant:131518
EAN:07316571563077

Productdetails : SKF 22224 E/C3/W64 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dankzij de Solid Oil-technologie biedt dit tonlager van SKF levensduursmering. De constructie met twee rijen rollen en het zelfinstellend vermogen zorgen voor een effectief compenseren van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as.
Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door het geavanceerde E-ontwerp met kooien van plaatmetaal, die zorgen voor een optimale verdeling van de belastingen. De cilindrische boring maakt een eenvoudige, snelle montage mogelijk, wat ideaal is voor het beperken van bewerkingskosten. De C3 radiale interne speling biedt een betere tolerantie voor thermische uitzettingen en vermindert interne spanningen, wat bijdraagt aan een stabiele rotatie bij hoge toerentallen. Het lager heeft geen afdichtingen, waardoor de interne wrijving wordt geminimaliseerd en hogere toerentallen mogelijk zijn. De Solid Oil-technologie garandeert een doeltreffende smering, zelfs in vochtige omgevingen, wat slijtage beperkt en de levensduur verlengt.
Onderhoud:
Er is geen onderhoud nodig gedurende de hele levensduur van het lager. Dankzij het Solid Oil-smeermiddel blijft het systeem constant gesmeerd, zonder dat nasmering nodig is. Dit met olie verzadigde polymeermateriaal geeft geleidelijk de benodigde olie af, terwijl het binnendringen van vocht en vaste deeltjes wordt voorkomen. Dit voorkomt zelfs het risico op samenklonteren van vet. Om de prestaties te behouden, is het echter raadzaam om de blootstelling aan schurende verontreinigingen te beperken.
Afdichting:
Dit model is open, zonder afdichtingen. De Solid Oil-technologie fungeert echter als een fysieke barrière tegen het binnendringen van verontreinigingen. Dit systeem vult vrijwel alle vrije ruimte in het lager, waardoor de migratie van vloeistoffen of deeltjes effectief wordt beperkt. Dit maakt het bijzonder geschikt voor omgevingen die vochtig zijn of vaak gewassen moeten worden, waar conventionele lagers vatbaar zouden zijn voor corrosie of vetverlies.
Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat werd opgericht in 1907 en een wereldleider is op het gebied van lagers en afdichtingsoplossingen. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen met 17.000 distributeurs en focust op technologische innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. SKF investeert veel in onderzoek om hoogwaardige producten te kunnen aanbieden die voldoen aan de moderne industriële eisen.
Belangrijkste Voordelen:
• Effectief zelfinstellend vermogen, zelfs bij doorbuiging van de as of uitlijnfouten;
• Permanente smering met Solid Oil: geen onderhoud, hoge betrouwbaarheid;
• Bestand tegen temperaturen van -50 °C tot 85 °C bij continu gebruik, wat ideaal is voor extreme omstandigheden;
• Verminderde slijtage en langere levensduur dankzij constante microsmering;
• Geschikt voor hoge toerentallen met minimale warmteontwikkeling;
• Snelle montage zonder extra accessoires.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor omgevingen met blootstelling aan vocht, reinigingsmiddelen of vaste verontreinigingen. Het is ideaal voor de maritieme sector, voedingsverwerkingsindustrie, papierproductie, industriële transmissies en textielmachines. De corrosiebestendigheid en de afwezigheid van nasmering maken het tot een ideale oplossing voor moeilijk toegankelijke installaties of toepassingen met beperkte onderhoudsmogelijkheden.
Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door het geavanceerde E-ontwerp met kooien van plaatmetaal, die zorgen voor een optimale verdeling van de belastingen. De cilindrische boring maakt een eenvoudige, snelle montage mogelijk, wat ideaal is voor het beperken van bewerkingskosten. De C3 radiale interne speling biedt een betere tolerantie voor thermische uitzettingen en vermindert interne spanningen, wat bijdraagt aan een stabiele rotatie bij hoge toerentallen. Het lager heeft geen afdichtingen, waardoor de interne wrijving wordt geminimaliseerd en hogere toerentallen mogelijk zijn. De Solid Oil-technologie garandeert een doeltreffende smering, zelfs in vochtige omgevingen, wat slijtage beperkt en de levensduur verlengt.
Onderhoud:
Er is geen onderhoud nodig gedurende de hele levensduur van het lager. Dankzij het Solid Oil-smeermiddel blijft het systeem constant gesmeerd, zonder dat nasmering nodig is. Dit met olie verzadigde polymeermateriaal geeft geleidelijk de benodigde olie af, terwijl het binnendringen van vocht en vaste deeltjes wordt voorkomen. Dit voorkomt zelfs het risico op samenklonteren van vet. Om de prestaties te behouden, is het echter raadzaam om de blootstelling aan schurende verontreinigingen te beperken.
Afdichting:
Dit model is open, zonder afdichtingen. De Solid Oil-technologie fungeert echter als een fysieke barrière tegen het binnendringen van verontreinigingen. Dit systeem vult vrijwel alle vrije ruimte in het lager, waardoor de migratie van vloeistoffen of deeltjes effectief wordt beperkt. Dit maakt het bijzonder geschikt voor omgevingen die vochtig zijn of vaak gewassen moeten worden, waar conventionele lagers vatbaar zouden zijn voor corrosie of vetverlies.
Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat werd opgericht in 1907 en een wereldleider is op het gebied van lagers en afdichtingsoplossingen. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen met 17.000 distributeurs en focust op technologische innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. SKF investeert veel in onderzoek om hoogwaardige producten te kunnen aanbieden die voldoen aan de moderne industriële eisen.
Belangrijkste Voordelen:
• Effectief zelfinstellend vermogen, zelfs bij doorbuiging van de as of uitlijnfouten;
• Permanente smering met Solid Oil: geen onderhoud, hoge betrouwbaarheid;
• Bestand tegen temperaturen van -50 °C tot 85 °C bij continu gebruik, wat ideaal is voor extreme omstandigheden;
• Verminderde slijtage en langere levensduur dankzij constante microsmering;
• Geschikt voor hoge toerentallen met minimale warmteontwikkeling;
• Snelle montage zonder extra accessoires.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor omgevingen met blootstelling aan vocht, reinigingsmiddelen of vaste verontreinigingen. Het is ideaal voor de maritieme sector, voedingsverwerkingsindustrie, papierproductie, industriële transmissies en textielmachines. De corrosiebestendigheid en de afwezigheid van nasmering maken het tot een ideale oplossing voor moeilijk toegankelijke installaties of toepassingen met beperkte onderhoudsmogelijkheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8922 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.323,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.600,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
