Zich instellend kogellager SKF 23044 CC/C08W33, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 90 mm | Binnendiameter: 220 mm
Tweerijige tonlagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:23044 CC/C08W33
Rubix:03804394
Fabrikant:80247
EAN:7316576603518



Productdetails : SKF 23044 CC/C08/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers hebben twee rijen symmetrische rollen, een gemeenschappelijk bolvormig buitenringloopvlak en twee binnenringloopvlakken die een hoek maken met de lageras. Het middelpunt van de bol in het buitenringloopvlak ligt op de lageras.
Sterke punten
- Compenseert uitlijningsfouten
- Hoge belastbaarheid
- Hervettingsmogelijkheden
- Lage wrijving en lange levensduur
- Verhoogde slijtvastheid
- Hoge belastbaarheid
- Hervettingsmogelijkheden
- Lage wrijving en lange levensduur
- Verhoogde slijtvastheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29150 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | cc |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | staal |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Norm | ISO 15 |
| Nauwkeurigheid | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1860000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1261000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.443,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2.956,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
