Referenties
SKF:23236 CC/C3W513
Rubix:03804530
Fabrikant:116356
EAN:7316571398914

Productdetails : SKF 23236 CC/C3/W513 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38500 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Grenstoerental | 1900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2120 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1557 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.680,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3.243,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
