Referenties
SKF:24136-2CS5/C4GEM
Rubix:03804685
Fabrikant:363131
EAN:7316574117666

Productdetails : SKF 24136-2CS5/C4/GEM TONLAGER TWEERIJIG
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33200 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 34,5 kg |
| Grenstoerental | 360 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2160000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1452000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.957,49 excl. BTW
/ stuk
€ 3.578,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
