SKF 24020-2RS5/C3/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:24020-2RS5/C3GEM9
Rubix:03804583
Fabrikant:594634
EAN:7316576835438
SKF 24020-2RS5/C3/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 24020-2RS5/C3/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2960,2 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte50 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Dikte50 mm
Gewicht3,15 kg
Grenstoerental1700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r415 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr296 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 713,62 excl. BTW
/ stuk
€ 863,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen