SKF BS2-2218-2RS5/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:BS2-2218-2RS5/GEM9
Rubix:03804759
Fabrikant:594244
EAN:7316576831485
SKF BS2-2218-2RS5/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BS2-2218-2RS5/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3861 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte48 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Gewicht3,7 kg
Grenstoerental1800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r375 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr331 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
356,71 excl. BTW
/ stuk
431,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen