Zich instellend kogellager SKF 23044-2CS5K/VT143, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 90 mm | Binnendiameter: 220 mm
Tweerijige tonlagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:23044-2CS5K/VT143
Rubix:03804401
EAN:7316574916504



Productdetails : SKF 23044-2CS5K/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers hebben twee rijen symmetrische rollen, een gemeenschappelijk bolvormig buitenringloopvlak en twee binnenringloopvlakken die een hoek maken met de lageras. Het middelpunt van de bol in het buitenringloopvlak ligt op de lageras.
Sterke punten
- Compenseert uitlijningsfouten
- Hoge belastbaarheid
- Hervettingsmogelijkheden
- Lage wrijving en lange levensduur
- Verhoogde slijtvastheid
- Hoge belastbaarheid
- Hervettingsmogelijkheden
- Lage wrijving en lange levensduur
- Verhoogde slijtvastheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.753,29 excl. BTW
/ stuk
€ 3.331,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
