Referenties
SKF:BS2-2222-2RS5/VT143
Rubix:03478621
EAN:7316576901331

Productdetails : SKF BS2-2222-2CS5/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit hoogwaardige lager van SKF is ontworpen om een betrouwbare rotatie te garanderen, zelfs onder extreme omstandigheden. Het is een tweerijig tonlager, dat ideaal is voor het opvangen van zowel hoge radiale belastingen als axiale belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende vermogen maakt het tot een geschikte oplossing voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, die vaak voorkomen in industriële omgevingen. Dit product wordt gekenmerkt door de robuustheid, versterkte afdichting en uitstekende levensduur, zelfs onder zware omstandigheden.
Kenmerken:
Dit zelfuitlijnende lager heeft twee rijen rollen, waardoor de verdeling van de belastingen wordt geoptimaliseerd en een opmerkelijke stabiliteit wordt geboden. Het is ontworpen met een cilindrische boring voor een snelle, nauwkeurige montage. De lichte, robuuste kooi van plaatmetaal vermindert de inertie en verbetert de rotatie. De standaard radiale interne speling zorgt voor een goede balans tussen stabiliteit en soepele werking, waardoor een soepele rotatie mogelijk is terwijl de inwendige spanningen bij temperatuurschommelingen beperkt blijven. Dit model is aan beide zijden voorzien van HNBR-slepende afdichtingen, die uitstekende bescherming bieden tegen vervuiling van buitenaf. Het is voorgesmeerd voor 25-45% met SKF LGEP 2-vet, een EP-vet geformuleerd met minerale olie en lithiumzeep. Dit smeermiddel is ideaal voor zware toepassingen en werkt effectief in een temperatuurbereik van -20 °C tot 110 °C. De NLGI 2-consistentie zorgt voor een goede hechting, beperkt de wrijving en vermindert slijtage. Tot slot vergemakkelijken de ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring het onderhoud en verlengen ze de levensduur van het lager.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd met voorvet en hoeft voor montage niet te worden gewassen. Het kan indien nodig opnieuw worden gesmeerd, vooral wanneer de vetlevensduur is bereikt. Nasmering moet langzaam gebeuren, bij voorkeur terwijl het lager draait, om het smeermiddel gelijkmatig te verdelen en beschadiging van de afdichtingen te voorkomen. We raden aan hetzelfde originele vet te gebruiken (type LGEP 2). Het is van cruciaal belang om de smeergebieden schoon te houden tijdens het onderhoud. Een regelmatige controle van het vetpeil en de prestaties van het lager helpt bij het vroegtijdig opsporen van slijtage of degradatie. Dit product werkt optimaal in een temperatuurbereik van -20 °C tot +110 °C.
Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden voorzien van HNBR-slepende afdichtingen. Dit type afdichting met een stalen frame vormt een effectieve barrière tegen stof, vocht, spattende vloeistoffen en andere verontreinigingen. HNBR (gehydrogeneerd nitril) is uitstekend bestand tegen hitte, industriële oliën en chemicaliën. Deze afdichting garandeert een veilige werking, zelfs in veeleisende omgevingen. Het beperkt ook het binnendringen van onzuiverheden, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van het lager wordt verlengd. De enige beperking is het maximale toerental, dat iets lager ligt door de aanwezigheid van afdichtingen.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
• Geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen;
• Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnfouten;
• HNBR-afdichtingen bieden optimale afdichting;
• Smeergroef en -gaten voor eenvoudig onderhoud;
• Standaard radiale speling voor een goed compromis tussen stabiliteit en thermische prestaties;
• Lichtgewicht stalen kooi voor minimale verliezen door wrijving;
• Robuust ontwerp voor zware industriële toepassingen.
Toepassingen:
Dit tonlager met twee rijen rollen is ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid, sterkte en duurzaamheid essentieel zijn. Typische toepassingssectoren zijn zware hantering, mijnbouw, de cementindustrie, de metaalproductie, industriële kranen en mechanische aandrijvingen. Dankzij het zelfinstellende vermogen is dit lager uitermate geschikt voor installaties waarbij assen onderhevig zijn aan doorbuigingen of uitlijnfouten.
Kenmerken:
Dit zelfuitlijnende lager heeft twee rijen rollen, waardoor de verdeling van de belastingen wordt geoptimaliseerd en een opmerkelijke stabiliteit wordt geboden. Het is ontworpen met een cilindrische boring voor een snelle, nauwkeurige montage. De lichte, robuuste kooi van plaatmetaal vermindert de inertie en verbetert de rotatie. De standaard radiale interne speling zorgt voor een goede balans tussen stabiliteit en soepele werking, waardoor een soepele rotatie mogelijk is terwijl de inwendige spanningen bij temperatuurschommelingen beperkt blijven. Dit model is aan beide zijden voorzien van HNBR-slepende afdichtingen, die uitstekende bescherming bieden tegen vervuiling van buitenaf. Het is voorgesmeerd voor 25-45% met SKF LGEP 2-vet, een EP-vet geformuleerd met minerale olie en lithiumzeep. Dit smeermiddel is ideaal voor zware toepassingen en werkt effectief in een temperatuurbereik van -20 °C tot 110 °C. De NLGI 2-consistentie zorgt voor een goede hechting, beperkt de wrijving en vermindert slijtage. Tot slot vergemakkelijken de ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring het onderhoud en verlengen ze de levensduur van het lager.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd met voorvet en hoeft voor montage niet te worden gewassen. Het kan indien nodig opnieuw worden gesmeerd, vooral wanneer de vetlevensduur is bereikt. Nasmering moet langzaam gebeuren, bij voorkeur terwijl het lager draait, om het smeermiddel gelijkmatig te verdelen en beschadiging van de afdichtingen te voorkomen. We raden aan hetzelfde originele vet te gebruiken (type LGEP 2). Het is van cruciaal belang om de smeergebieden schoon te houden tijdens het onderhoud. Een regelmatige controle van het vetpeil en de prestaties van het lager helpt bij het vroegtijdig opsporen van slijtage of degradatie. Dit product werkt optimaal in een temperatuurbereik van -20 °C tot +110 °C.
Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden voorzien van HNBR-slepende afdichtingen. Dit type afdichting met een stalen frame vormt een effectieve barrière tegen stof, vocht, spattende vloeistoffen en andere verontreinigingen. HNBR (gehydrogeneerd nitril) is uitstekend bestand tegen hitte, industriële oliën en chemicaliën. Deze afdichting garandeert een veilige werking, zelfs in veeleisende omgevingen. Het beperkt ook het binnendringen van onzuiverheden, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van het lager wordt verlengd. De enige beperking is het maximale toerental, dat iets lager ligt door de aanwezigheid van afdichtingen.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
• Geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen;
• Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnfouten;
• HNBR-afdichtingen bieden optimale afdichting;
• Smeergroef en -gaten voor eenvoudig onderhoud;
• Standaard radiale speling voor een goed compromis tussen stabiliteit en thermische prestaties;
• Lichtgewicht stalen kooi voor minimale verliezen door wrijving;
• Robuust ontwerp voor zware industriële toepassingen.
Toepassingen:
Dit tonlager met twee rijen rollen is ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid, sterkte en duurzaamheid essentieel zijn. Typische toepassingssectoren zijn zware hantering, mijnbouw, de cementindustrie, de metaalproductie, industriële kranen en mechanische aandrijvingen. Dankzij het zelfinstellende vermogen is dit lager uitermate geschikt voor installaties waarbij assen onderhevig zijn aan doorbuigingen of uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Grenstoerental | 1500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 640000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 572000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 559,75 excl. BTW
/ stuk
€ 677,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
