Referenties
Gates:GT3 3280 8MGT 20
Rubix:02301444
Fabrikant:935650384
EAN:5414465314391

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 8MGT 3280 20 POWERGRIP
Sterke punten
•Gates Twin Power-riemen hebben een nylon bekleding op beide tandoppervlakken, waardoor ze aan beide zijden van de riem een gelijk draagvermogen hebben.
De capaciteit van de riem is gelijk aan die van standaard enkelzijdige PowerGrip GT2-riemen.
De trekkoord van glasvezel zorgt voor een hoge sterkte, een uitstekende buigzaamheid en een hoge weerstand tegen rek.
De neopreen body biedt bescherming tegen vuil, vet, olie en vocht
Elimineert smering en opnieuw spannen, waardoor minder onderhoud en arbeid nodig is voor de aandrijving
De capaciteit van de riem is gelijk aan die van standaard enkelzijdige PowerGrip GT2-riemen.
De trekkoord van glasvezel zorgt voor een hoge sterkte, een uitstekende buigzaamheid en een hoge weerstand tegen rek.
De neopreen body biedt bescherming tegen vuil, vet, olie en vocht
Elimineert smering en opnieuw spannen, waardoor minder onderhoud en arbeid nodig is voor de aandrijving
Toepassingen
Textiel; papier; verpakking; drukwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt2 tooth |
| Werklengte | 3280 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 410 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
