GATES TANDRIEM HTD 5M 640 9 TWINPOWER

Twin Power

Zie technische informatie
Referenties
Gates:TP HTD 640 5M 9
Rubix:02340422
Fabrikant:929750122
EAN:5412571333220
GATES TANDRIEM HTD 5M 640 9 TWINPOWER
Technische samenvatting
Profiel5m htd
Werklengte640 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 5M 640 9 TWINPOWER


De Twin Power synchrone riem is de geknipte riem voor aandrijvingen met assen die in tegenovergestelde richtingen draaien. Dit is mogelijk omdat de Twin Power langs beide zijden tanden draagt, die recht tegenover elkaar staan. Twin Power synchrone riemen zijn beschikbaar met de klassieke trapezoïdale vertanding maar ook met het unieke GT-tandprofiel. Deze riem kenmerkt zich door een hoog overbrengingsvermogen en weerstand tegen tandoversprong en zorgt dus voor een slipvrije positieve aandrijving. Bovendien werkt deze riem nagenoeg geruisloos.

Sterke punten

• Hoge vermogensoverbrenging.
• Zowel voor- als achterzijde van de riem kan volledig belast worden, en zolanghet maximumvermogen niet overschreden wordt, kunnen beide kanten incombinatie gebruikt worden.
• Slipvrije positieve aandrijving.
• Nagenoeg geruisloze werking.
• Vrij van smering en onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid54
Profiel5m htd
Werklengte640 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden128
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.877,74 excl. BTW
/ 54 stuks
4.692,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen