OPTIBELT TANDRIEM 5M 2110 25

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2110 5M 25
Rubix:02063185
Fabrikant:1810213
EAN:4014486049565
OPTIBELT TANDRIEM 5M 2110 25
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte2110 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 2110 25


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte2110 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden422
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,62 excl. BTW
/ stuk
60,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden