SKF TXL 230 AFDICHTING LAGERHUIS

TXL lagerafdichting

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TXL 230
Rubix:A0773982
Fabrikant:TXL 230
EAN:7316580247685
SKF TXL 230 AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Typelagerafdichting txl 230 zak met 2 voorgesneden pakkingen
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TXL 230 AFDICHTING LAGERHUIS


De lipafdichting met interne gleuf is ontworpen voor een hoogwaardige afdichting in de meest veeleisende omgevingen. De lipafdichting wordt geleverd in een verpakking met twee voorgesneden afdichtingen en zorgt voor een gecontroleerde ontluchting van vet tijdens nasmering, terwijl een effectieve barrière tegen verontreinigingen behouden blijft. Deze afdichting is gemaakt van een gepatenteerd hoogwaardig materiaal en garandeert sterkte en duurzaamheid.

Deze versie is de volgende generatie van SKF's TSN-afdichtingen en vervangt ze.

Sterke punten

  • Betere afdichting tegen stof, vloeistoffen en andere verontreinigingen
  • Deeltelijke vetafscheiding vergemakkelijkt tijdens nasmering
  • Lage wrijving voor verbeterde energie-efficiëntie
  • Lange levensduur bewezen in tests onder extreme omstandigheden
  • Op aanvraag leverbaar in andere materialen via het SKF SEAL JET systeem

Toepassingen

Dit type afdichting is bijzonder geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan sterk vervuilde omstandigheden, waaronder:
  • Zware industriële omgevingen
  • Landbouw- of bouwmachines
  • Mechanische systemen die een drievoudige beschermingsbarrière rond de lagers vereisen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelagerafdichting txl 230 zak met 2 voorgesneden pakkingen
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter202,5 mm
Breedte15 mm
Serietxl
Materiaalecopur
€ 99,02 excl. BTW
/ stuk
€ 119,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden