FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC 12459

Ventiel MDH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
Rubix:05103577
Fabrikant:12459
EAN:4052568111984
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC 12459

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC 12459


Magneetventiel MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC met pilootventiel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Breedte=76 mm, normaal nominaal debiet=4800 l/min, Werkdruk=3 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)202x121x80 mm
Logistiek gewicht2283 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4800 l/min
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84818079
€ 685,40 excl. BTW
/ stuk
€ 829,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen