BURKERT 3/2 PNEUM. BED. VENTIEL TYPE 2006A -287192
TYPE 2006 3/2-wegklep pneumatisch bediend
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:287192
Rubix:A0869716
Fabrikant:287192

Productdetails : BURKERT 3/2 PNEUM. BED. VENTIEL TYPE 2006A -287192
De Bürkert 3/2-weg zittingklep type 2006 bestaat uit een pneumatisch bediende CLASSIC-aandrijving en een 3-weg klephuis. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is de aandrijving verkrijgbaar in twee verschillende materialen, PA en PPS. Door de druk- en werkaansluitingen om te wisselen, kunnen verschillende vloeistofgestuurde functies worden gerealiseerd, bijvoorbeeld het mengen of verdelen van media. De stromingsgeoptimaliseerde klephuis van type 2006 zorgt voor uitstekende doorstroomwaarden. De beproefde, zelfinstellende pakkingbus garandeert een hoge dichtheid en daarmee een betrouwbare werking gedurende jaren. De besturing van de 3-wegklep type 2006 gebeurt via een pilootklep of, bij centrale automatisering, via een klepeiland. De directe montage van een elektrische positiemelders is eenvoudig te realiseren. Voor de gebruiker is het compacte type 2006 daarmee vaak het economische alternatief voor twee afzonderlijke afsluitkleppen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2006 |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 612,74 excl. BTW
/ stuk
€ 741,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
