BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2100-A -210399
TYPE 2100 2/2-weg schuine zittingklep pneumatisch bediend
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:210399
Rubix:A0868989

Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2100-A -210399
De schuine zittingklep type 2100 is speciaal geoptimaliseerd voor decentrale procesautomatisering en voldoet aan alle praktijkgerichte eisen, zelfs onder moeilijke gebruiksomstandigheden. Het unieke ontwerp maakt eenvoudige integratie van automatiseringseenheden in alle uitbreidingsfasen mogelijk, van elektrische/optische positiemelding en pneumatische aansturing tot geïntegreerde veldbusinterface. De beproefde, zelfinstellende dakmanchet-spindelpakking zorgt voor een maximale levensduur en dichtheid. Het sterk geïntegreerde systeem van klep en automatiseringseenheid onderscheidt zich door zijn compacte en gladde ontwerp, geïntegreerde stuurkanalen, beschermingsklasse IP65/67, NEMA Type 4X en een hoge chemische bestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 516,26 excl. BTW
/ stuk
€ 624,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen