BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -25246

TYPE 330 2/2-weg magneetventiel; direct werkend

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:25246
Rubix:A0870802
BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -25246
Technische samenvatting
Type330
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -25246


De klep 0330 is een direct werkende, mediageïsoleerde klep met klapanker. Deze is verkrijgbaar in een 3/2- en 2/2-wegvariant. Als 3/2-wegvariant kan deze worden gebruikt als verdeel- of mengklep. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen en werkingswijzen beschikbaar. De behuizing is verkrijgbaar in messing, roestvrij staal, PEEK en polypropyleen. De magneetspoelen zijn omspoten met een chemisch zeer bestendige epoxy. Omdat het spoelsysteem door een membraan van het medium is gescheiden, is de klep bijzonder geschikt voor kritische media zoals agressieve zuren en logen. Voor de inbedrijfstelling en het testen is de 0330 uitgerust met een handbediening. Om het energieverbruik te verminderen, kunnen alle spoelen worden geleverd met een elektronische vermogensvermindering of als impulsvariant. De schakeltoestand kan worden weergegeven via een positiemelding als binair of NAMUR-signaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type330
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
232,76 excl. BTW
/ stuk
281,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen