BURKERT MAGNEETVENTIEL 6013-A03,0FFMSGM82-5-230/50-08 * EA60

TYPE 6013 2/2-weg magneetventiel, direct werkend

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:125304
Rubix:A0201966
Fabrikant:125304
EAN:4053913002988
BURKERT MAGNEETVENTIEL 6013-A03,0FFMSGM82-5-230/50-08 * EA60
Technische samenvatting
Type6013
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 6013-A03,0FFMSGM82-5-230/50-08 * EA60


De klep 6013 is een direct werkende slaganker-klep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt een ruimtebesparende opstelling van ventielen op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn kick-and-drop-spoelen verkrijgbaar.

Sterke punten

Direct werkende en compacte klep tot nominale diameter DN 6,0; trillingsbestendig, geschroefd spoelsysteem; verhoogde lekveiligheid door gelaste kerngeleidebuis; explosieveilige uitvoeringen; energiebesparende impulsuitvoeringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type6013
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,18 excl. BTW
/ stuk
136,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen