SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL SS5V4-10S30D-04B-C12
SV4000 meervoudige subbasis
Zie technische informatieReferenties
SMC:SS5V4-10S30D-04B-C12
Rubix:05294148

Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL SS5V4-10S30D-04B-C12
De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden de ultieme flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Er zijn ook conventionele trekstang-subbasissen verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbelpolige stations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.
SS5V4-10S3, 4000 Series, Tie Rod Base Manifold, Dedicated Output Serial Wiring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Type | basis |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,05 excl. BTW
/ stuk
€ 261,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen