BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -126084
TYPE 6013 2/2-weg magneetventiel, direct werkend
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:126084
Rubix:A0870011
Fabrikant:126084



Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -126084
De klep 6013 is een direct werkende slaganker-klep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt een ruimtebesparende opstelling van ventielen op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn kick-and-drop-spoelen verkrijgbaar.
Sterke punten
Direct werkende en compacte klep tot nominale diameter DN 6,0; trillingsbestendig, geschroefd spoelsysteem; verhoogde lekveiligheid door gelaste kerngeleidebuis; explosieveilige uitvoeringen; energiebesparende impulsuitvoeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 6013 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,19 excl. BTW
/ stuk
€ 250,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
