BURKERT 2/2 KLEP 6014SB-C02,OFFMSGM82-5-230/50

TYPE 6014 3/2-weg magneetventiel, direct werkend

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bürkert:126149
Rubix:0599033048
Fabrikant:126149
BURKERT 2/2 KLEP 6014SB-C02,OFFMSGM82-5-230/50
Technische samenvatting
Typeplunjerklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BURKERT 2/2 KLEP 6014SB-C02,OFFMSGM82-5-230/50


De klep 6014 is een direct werkende slaganker-klep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt een ruimtebesparende opstelling van ventielen op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn kick-and-drop-spoelen verkrijgbaar.

Sterke punten

Direct werkende en compacte klep tot nominale diameter DN 2,5; trillingsbestendig, geschroefd spoelsysteem; banjo-schroefverbinding voor directe montage op pneumatische kleppen; onderhoudsvriendelijke handbediening; energiebesparende impulsuitvoeringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeplunjerklep
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,67 excl. BTW
/ stuk
149,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 31 dagen