BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221725

TYPE 6213 2/2-weg magneetventiel, gedwongen gestuurd

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:221725
Rubix:A0869761
Fabrikant:221725
BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221725
Technische samenvatting
Type6213
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221725


Het ventiel 6213 EV is een servogestuurd membraanventiel. De veerkoppeling van het membraan ondersteunt het openen van het ventiel. In de standaarduitvoering is het ventiel geschikt voor gebruik in vloeistoffen. Voor volledig openen is een minimaal drukverschil vereist. Voor gas- en vacuümtoepassingen is een aparte variant (HP00) beschikbaar die het ventiel zonder drukverschil opent. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen beschikbaar. Het behuizingsaanbod omvat messing, roestvrij staal en Rotguss. Voor andere markten is dezinkbestendig messing beschikbaar. Om de elektrische vermogensopname tijdens bedrijf te verminderen zijn spoelen met geïntegreerde Kick-and-Drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type6213
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
281,36 excl. BTW
/ stuk
340,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen