BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -177801

TYPE 6240 2/2-weg servomagnetische klep

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:177801
Rubix:A0868280
BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -177801
Technische samenvatting
Type6240
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -177801


De klep 6240 is een servogestuurde zuigerventiel. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis met elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. De vormgeving en oppervlaktekwaliteit van de behuizing maken maximale doorstroomwaarden mogelijk. De spoelen zijn omspoten met chemisch zeer bestendig epoxy. Een optionele glijringlager verhoogt de levensduur bij droge gassen. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het gebruik te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type6240
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
162,42 excl. BTW
/ stuk
196,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen