BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -238640

TYPE 6240 2/2-weg servomagnetische klep

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:238640
Rubix:A0868139
BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -238640

Technische samenvatting

Typebürkert 2/2-weg servomagnetische klep type 6240 - 238640
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -238640


De klep 6240 is een servogestuurde zuigerventiel. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis met elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. De vormgeving en oppervlaktekwaliteit van de behuizing maken maximale doorstroomwaarden mogelijk. De spoelen zijn omspoten met chemisch zeer bestendig epoxy. Een optionele glijringlager verhoogt de levensduur bij droge gassen. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het gebruik te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 2/2-weg servomagnetische klep type 6240 - 238640
Aantal poorten2
Spanning230 V
Maximale bedrijfsdruk25 bar
Volumestroom36,7 l/min
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik0…25 bar
Poortgrootte1/2
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 497,49 excl. BTW
/ stuk
€ 601,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen