Referenties
SMC:VP746E-5DZ1-S 3-POORT
Rubix:A0631373
Fabrikant:VP746E-5DZ1-S 3-POORT

Documenten
Productdetails : SMC MAGNEETVENTIEL VP746E-5DZ1-S 3-POORT
Sterke punten
•Modulaire aansluiting voor aansluiting op FRL-units
Met optionele softstartfunctie
Een terugslagklep is geïntegreerd in het stuurstroompad
Bespaart ruimte en vermindert het aantal leidingen
Laag stroomverbruik: 0,35 W (zonder verlichting)
Behuizing: IP65
Met optionele softstartfunctie
Een terugslagklep is geïntegreerd in het stuurstroompad
Bespaart ruimte en vermindert het aantal leidingen
Laag stroomverbruik: 0,35 W (zonder verlichting)
Behuizing: IP65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Drukbereik | 0,2/0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,97 excl. BTW
/ stuk
€ 279,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen