BURKERT MESS MAGNEETKLEP 2/2 NC DN20 3/4'' 24VDC 0,2-16BAR
Type 6281 - Servogestuurde magneetventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:221877
Rubix:A0217069
Fabrikant:221877




Technische samenvatting
| Type | bürkert type 6281 servogestuurde magneetklep 2/2 nc dn20 24 vdc 0,2-16 bar |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT MESS MAGNEETKLEP 2/2 NC DN20 3/4'' 24VDC 0,2-16BAR
De 6281-klep is een servogestuurde membraanklep uit de S.EV-serie. Er is altijd een minimale drukverschil nodig om de klep te laten functioneren. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen en bedrijfsmodi beschikbaar. De standaard messing behuizing voldoet aan alle Europese drinkwatervereisten. Voor andere markten is ontzinkingsbestendig messing beschikbaar. Het assortiment behuizingen wordt gecompleteerd door een roestvrijstalen versie. Om het energieverbruik te verminderen, kunnen alle spoelen worden geleverd met een elektronische vermogensreductie. De klep kan worden geleverd met een handmatige override voor eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling. In combinatie met een stekker volgens DIN EN 175301-803 vorm A voldoen de kleppen aan beschermingsklasse IP65 - in combinatie met een roestvrijstalen behuizing NEMA 4X.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 6281 servogestuurde magneetklep 2/2 nc dn20 24 vdc 0,2-16 bar |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 20 mm |
| Grootte van draad | g3/4 |
| Schroefdraad | g3/4 (inwendig) |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,88 excl. BTW
/ stuk
€ 287,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen