TYVEK LABJAS PL309 MET RITS EN ZAKKEN MT XXL

TYVEK LABJAS PL30 S MET RITS EN ZAKKEN MT L

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tyvek:D13495948
Rubix:22370019
EAN:5450208015927
TYVEK LABJAS PL309 MET RITS EN ZAKKEN MT XXL

Technische samenvatting

Maat2xl
Kleurwit
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TYVEK LABJAS PL309 MET RITS EN ZAKKEN MT XXL


3/4 model. Met kraag. Ritssluiting. Twee zijzakken. Antistatisch behandeld. Elastiek in de mouwen. Kleur: wit

Sterke punten

Specially designed for use withTyvek® apparel, Tyvek® accessoriescan help offer enhanced protectionfor body parts that are more exposedto hazardous substances, or protectprocesses from contamination

Toepassingen

Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)naxnaxna mm
Logistiek gewicht145 g
Maat2xl
Kleurwit
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Gewicht41,5 g/m²
€ 8,46 excl. BTW
/ stuk
€ 10,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat