Referenties
Tychem:D15561717
Rubix:A0750151
Fabrikant:D15561717

Productdetails : TYCHEM SCHORT DISPOSABLE 6000 F GRIJS MT 3XL/4-5XL
Blouse met rugsluiting over de benen tot aan de kuiten, haak-en-lus kraag en taillebandjes. Dubbel manchetsysteem voor extra bescherming en een betere pasvorm met handschoenen. Gebreide binnenmanchetten voor extra comfort. Mao kraag voor verbeterde nek- en keelsluiting. Normen: gecertificeerd volgens verordening (EU) 2016/425 Categorie III, Type PB [3-B] / EN 14126 (barrière tegen besmettelijke agentia) / Antistatische behandeling (EN 1149-1).
Sterke punten
Dubbel manchetsysteem voor extra bescherming en betere verbinding met handschoenen. Uitstekende bescherming tegen chemische permeatie voor een breed scala aan chemicaliën.
Toepassingen
Chemische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Maat | 3xl/4xl |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 924,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 1.118,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
