FACOM TREKKER VERLOOPSTUK U.23D28 (SET=2ST)
U.23D - Set van 2 verloopstukken
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.23D28
Rubix:10104812
EAN:3148510668482

Productdetails : FACOM TREKKER VERLOOPSTUK U.23D28 (SET=2ST)
d [mm]: 12,5Nr.: 6Met schroefdraad: M10T [kN]: 45[g]: 45[kg]: 0,045
Sterke punten
•U.23D - Set of 2 tips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 487 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 80x60x35 mm |
| Gewicht verpakking | 487 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Extractievermogen | 525 t |
| Diameter | 28 mm |
| Type | set van 2 verloopstukken (2 tips) voor u.23 trekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,22 excl. BTW
/ set
€ 129,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
