Referenties
Bahco:4528-1/B
Rubix:A0772339
EAN:7314150224692


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 350 mm |
| Uitwendige capaciteit | 135 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4528 4528-1/B
Hydraulische trekker met 3 armen - Heavy Duty. Deze trekker bereikt via een hydraulische drukcilinder een trekkracht van 15 t. bij een slag van ca. 12 mm. Buitenschroefdraad van de hydraulische spindel: R1" x 11. 4528K: Set van 3 reserve armen. 4528/B: Reserve klauw. 4533HP/S: Reserve male spindel, hydraulisch.
Sterke punten
•Extractor: 3 arm hydraulic - heavy duty
Due to a hydraulic cylinder, this puller reaches a pulling force of 15 t with a stroke
Hydraulic spindle male thread
Spare arms
Due to a hydraulic cylinder, this puller reaches a pulling force of 15 t with a stroke
Hydraulic spindle male thread
Spare arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3100 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 350 mm |
| Uitwendige capaciteit | 135 mm |
| Extractievermogen | 15 t |
| Gebruik | reserve-trekkerbody voor de bahco hydraulische 3-armige trekker 4528-1; bedoeld voor intensief, heavy-duty werk en eenvoudig te bedienen door hydraulische krachtvermenigvuldiging. |
| Type | hydraulische trekker, 3-armig (reservebody 4528/b voor 4528-1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,25 excl. BTW
/ stuk
€ 168,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen