FACOM TREKKER U.302-200
U.302 - Zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.302-200
Rubix:10104773
EAN:3148516946980




Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.302-200
De FACOM U.302 zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken zijn bedoeld voor het demonteren van perspassende onderdelen zoals lagers en ringen. Dit assortiment omvat meerdere werkdieptes om te voldoen aan de behoeften van werkplaatsen en industriële onderhoudstoepassingen.
Kenmerken:
De FACOM U.302 buitentrekkers zijn uitgerust met een zelfklemmend bekkenmechanisme dat wordt geactiveerd door een terugstelveer, waardoor de trekker stevig op het lager blijft gepositioneerd, zelfs zonder aangelegde spanning. Het profiel met slanke bekken vergemakkelijkt de toegang in smalle zones en past zich aan moeilijk bereikbare ruimtes aan. Deze trekkers zijn ontworpen voor buitengrip en zorgen voor een eenvoudige en efficiënte bediening dankzij de speciale handgreep die de grip en controle tijdens het trekken verbetert.
Specificaties:
• Zelfklemmend: ja
• Speciale handgreep: ja
• Aantal pennen/vervangbare opzetstukken: 1
• Type aandrijfdiameter van de bout: enkele diameter
Normen:
• CE-markering, die de conformiteit met de Europese veiligheidseisen bevestigt
Kenmerken:
De FACOM U.302 buitentrekkers zijn uitgerust met een zelfklemmend bekkenmechanisme dat wordt geactiveerd door een terugstelveer, waardoor de trekker stevig op het lager blijft gepositioneerd, zelfs zonder aangelegde spanning. Het profiel met slanke bekken vergemakkelijkt de toegang in smalle zones en past zich aan moeilijk bereikbare ruimtes aan. Deze trekkers zijn ontworpen voor buitengrip en zorgen voor een eenvoudige en efficiënte bediening dankzij de speciale handgreep die de grip en controle tijdens het trekken verbetert.
Specificaties:
• Zelfklemmend: ja
• Speciale handgreep: ja
• Aantal pennen/vervangbare opzetstukken: 1
• Type aandrijfdiameter van de bout: enkele diameter
Normen:
• CE-markering, die de conformiteit met de Europese veiligheidseisen bevestigt
Sterke punten
• Betrouwbare positionering dankzij het zelfklemmende veermechanisme
• Stabiele plaatsing vóór het aanbrengen van trekkracht
• Gemakkelijke toegang in beperkte ruimtes door de slanke bekken
• Compatibel met U49AM en U301E1 voor een breder toepassingsgebied
• Speciale handgreep voor gecontroleerde bediening
• Drie bekken voor een gelijkmatige verdeling van de krachten
• Stabiele plaatsing vóór het aanbrengen van trekkracht
• Gemakkelijke toegang in beperkte ruimtes door de slanke bekken
• Compatibel met U49AM en U301E1 voor een breder toepassingsgebied
• Speciale handgreep voor gecontroleerde bediening
• Drie bekken voor een gelijkmatige verdeling van de krachten
Toepassingen
• Industriële mechanische onderhoudswerkzaamheden
• Reparatie en onderhoud van werktuigmachines
• Extractie van op assen gemonteerde lagers
• Demontage van tandwielen en poelies
• Werkzaamheden aan motoren en versnellingsbakken
• Onderhoud van pompen en transmissiesystemen
• Precisiewerkplaatsen waar betrouwbaar gereedschap vereist is
• Reparatie en onderhoud van werktuigmachines
• Extractie van op assen gemonteerde lagers
• Demontage van tandwielen en poelies
• Werkzaamheden aan motoren en versnellingsbakken
• Onderhoud van pompen en transmissiesystemen
• Precisiewerkplaatsen waar betrouwbaar gereedschap vereist is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1739 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 315x120x105 mm |
| Gewicht verpakking | 1743 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 2,4 t |
| Type | zelfspannende extractors voor externe contactdozen - fijne klauwen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,12 excl. BTW
/ stuk
€ 145,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen