FACOM TREKKER U.35

U.35 - Buitentrekkers met brede bekken

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.35
Rubix:10104938
EAN:3148510683003
FACOM TREKKER U.35

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit15 mm
Uitwendige capaciteit75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TREKKER U.35


De Facom U.35 buitentrekker met brede bekken is ontworpen om een veilige en efficiënte demontage van mechanische onderdelen te garanderen. Dankzij de verstelbare configuratie en de buitengreep past deze trekker zich aan uiteenlopende uittreksituaties aan.

Kenmerken:
De Facom U.35 trekker met brede bekken maakt een buitengreep mogelijk, wat ideaal is voor het verwijderen van strak gemonteerde onderdelen zonder deze te beschadigen. Er zijn twee mogelijke configuraties: gekruiste bekken voor extra veiligheid en ongekruiste bekken voor een verdubbelde capaciteit, waarbij de voorkeur altijd uitgaat naar de gekruiste configuratie. Facom levert daarnaast specifieke sets borgpennen om de efficiëntie op lange termijn te behouden. De speciale handgreep zorgt voor een betere grip, terwijl het brede profiel van de bekken het toepassingsgebied vergroot.

Specificaties:
• Zelfklemmend: ja
• Type trekker: buiten
• CE-markering: ja
• Aantal bekken: 2
• Aantal reserveborgpennen/bits: 2
• Aantal delen: 3
• Trekkerprofiel: breed
• Speciale handgreep: ja
• Type aandrijfpennen: enkelvoudige diameter

Normen:
Dit product is CE-gemarkeerd, wat betekent dat het beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Deze markering bevestigt dat de trekker is beoordeeld volgens de toepasselijke Europese richtlijnen en een betrouwbare en conforme toepassing in industriële omgevingen garandeert.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk op het gebied van professioneel gereedschap. Het bedrijf staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en ontwerpt robuuste en innovatieve oplossingen voor het onderhoud, de auto-industrie, de luchtvaart en de industrie. Het biedt meer dan 10.000 producten en blijft investeren in innovatie om aan de behoeften van professionals te voldoen.

Sterke punten

• Veilige extractie dankzij de configuratie met gekruiste bekken
• Verdubbelde extractiecapaciteit met ongekruiste bekken voor de meest veeleisende toepassingen
• Compatibel met een slaggewicht voor meer efficiëntie zonder overmatige inspanning
• Brede bekprofiel voor een groter toepassingsbereik
• Speciale handgreep voor een stevige en stabiele grip
• Vervangaccessoires en -pennen beschikbaar om de levensduur van het gereedschap te verlengen
• CE-markering die de conformiteit met de Europese veiligheidsnormen waarborgt

Toepassingen

De Facom U.35 buitentrekker met brede bekken is aanbevolen voor alle uittrekwerkzaamheden die een buitengreep vereisen, met name in mechanisch onderhoud, machineherstel en automechanica. Hij is geschikt voor industriële omgevingen waar veiligheid, robuustheid en modulariteit essentieel zijn. Deze trekker is bijzonder geschikt voor sectoren zoals de zware industrie, het onderhoud van productiemachines en gespecialiseerde werkplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1105 g
Afmeting verpakking (D x B x H)195x110x80 mm
Gewicht verpakking1104 g
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit15 mm
Uitwendige capaciteit75 mm
Diepte90 mm
Extractievermogen4 t
€ 135,20 excl. BTW
/ stuk
€ 163,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen