FACOM BINNENTREKKER U.306A130N

U.306N - Binnentrekkers

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.306A130N
Rubix:10105691
EAN:3148510751863
FACOM BINNENTREKKER U.306A130N

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit130 mm
Diepte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BINNENTREKKER U.306A130N


De Facom U.306A130N en U.306-170N zijn zelfklemmende binnentrekkers voor het demonteren van lagers en ringen dankzij een systeem met zelfklemmende klauwen die door een terugstelveer op hun plaats worden gehouden. Ze kunnen worden geconfigureerd met 2 of 3 klauwen, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan diameters. De veiligheid tijdens het gebruik wordt verzekerd door een kartelwieltje en een schroef met krachtbegrenzer.

Kenmerken:
Beide trekkers werken met een systeem van zelfklemmende klauwen dat wordt geactiveerd door een terugstelveer. Hierdoor blijft de trekker in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning, wat het positioneren vereenvoudigt en de handen van de gebruiker vrijmaakt tijdens de montage.
Vervolgens vergrendelt een kartelwieltje de klauwen op het rollager, waardoor elk risico dat de trekker tijdens de extractie losraakt of wegglijdt, wordt voorkomen.
De configuratie kan worden aangepast naar 2 of 3 klauwen, afhankelijk van de diameter en de geometrie van het te demonteren onderdeel. De trekker is bovendien omkeerbaar en kan worden omgebouwd tot een trekker voor uitwendige grip door de klauwen te vervangen (U.306G1 met schroef U.306-4, U.306G10 met schroef U.306-2 of U.306G15 met schroef U.306-3). De 18 mm zeskantkop is geschikt voor gebruik met passende zeskantsleutels.
De schroef met krachtbegrenzer is voorzien van een borgpen die afbreekt zodra het maximaal toelaatbare koppel wordt overschreden. Hierdoor worden de schroef en het mechanisme beschermd tegen overbelasting. Twee reserveborgpennen worden standaard met het gereedschap meegeleverd. De volgende extractiehulpstukken zijn compatibel: U.306M slaggewicht (directe montage); U.40 trekker (montage met ring en moer U.306A1, afzonderlijk te bestellen).

Specificaties:
• zeskantmaat: 18 mm
• aantal klauwen: 3 (om te bouwen naar 2)
• omkeerbaar: ja
• zelfklemmend: ja
• garantie: levenslange omruilgarantie
U.306A130N
• grijpcapaciteit: 23-130 mm
• maximale trekkracht: 3 t
• grijpdiepte: 140 mm
• hoogte: 250 mm
• lengte: 130 mm
• breedte: 225 mm
• gewicht: 1,3 kg
U.306-170N
• grijpcapaciteit: 50-170 mm
• maximale trekkracht: 4 t
• grijpdiepte: 190 mm
• hoogte: 320 mm
• lengte: 285 mm
• breedte: 135 mm
• gewicht: 1,8 kg

Sterke punten

• Dankzij het zelfklemmende systeem blijft de trekker zelfstandig op het onderdeel zitten, waardoor positionering zonder extra ondersteuning mogelijk is, zelfs in beperkte ruimtes.
• Het kartelwieltje vergrendelt de klauwen stevig op het rollager, zodat elk risico op wegglijden of losraken tijdens de extractie wordt uitgesloten.
• De geïntegreerde borgpen beschermt de schroef en het mechanisme tegen overbelasting en voorkomt beschadiging van de schroef of de klauwen.
• De configureerbare uitvoering met 2 of 3 klauwen en de mogelijkheid om de trekker om te bouwen voor uitwendige grip maken hem geschikt voor uiteenlopende demontagetoepassingen.
• De levenslange omruilgarantie van Facom biedt extra zekerheid voor langdurig professioneel gebruik.

Toepassingen

Deze Facom binnentrekkers worden voornamelijk gebruikt voor het demonteren van lagers, geleideringen en perspassingen die in blinde of doorlopende boringen zijn gemonteerd. Dankzij hun grijpcapaciteit van 23 tot 170 mm, afhankelijk van het model, zijn ze geschikt voor zowel kleine en middelgrote lagers als voor middelgrote lagerhuizen op transmissieassen, reductiekasten en industriële pompen. Ze zijn ontworpen voor inwendige extractie, maar kunnen dankzij de omkeerbare constructie eveneens worden ingezet voor uitwendige extractie.
Binnen de industriële onderhoudssector worden ze gebruikt voor werkzaamheden aan transportbanden, compressoren, tandwielkasten en roterende machines op productielijnen. Ook in de auto-industrie, luchtvaart, metaalindustrie en voedingsverwerkingsindustrie worden ze regelmatig ingezet tijdens periodiek onderhoud en dringende reparaties.
De compatibiliteit met het U.306M slaggewicht vergemakkelijkt extractiewerkzaamheden in moeilijk bereikbare zones of in situaties waarin de U.40 trekker niet kan worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1544 g
Afmeting verpakking (D x B x H)265x115x95 mm
Gewicht verpakking1544 g
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit130 mm
Diepte140 mm
Extractievermogen3 t
Gebruiklagertrekker (lagertrekker met speciale greep), voor het intern grijpen van het lager (binnen-trekker).
Diameter130 mm
Typelagertrekkers met speciale greep
€ 202,44 excl. BTW
/ stuk
€ 244,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen