SKF TMBS 100 E TREKKERSET

TMBS

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMBS 100E
Rubix:03100003
EAN:7316572298466
SKF TMBS 100 E TREKKERSET

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit100 mm
Uitwendige capaciteit160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TMBS 100 E TREKKERSET


De krachtige SKF lagertrekkers van de TMBS..E-serie zijn ontworpen voor toepassingen waarbij conventionele trekkers niet kunnen worden gebruikt vanwege beperkte ruimte en/of grote uittrekafstanden. De trekker TMBS 100E is uitgerust met een hydraulische spil, waarmee uittrekkrachten tot 100 kN eenvoudig kunnen worden gegenereerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit100 mm
Uitwendige capaciteit160 mm
Diepte25 mm
Extractievermogen11,2 t
Gebruikverwijderen/uittrekken van op assen gemonteerde lagers, vooral wanneer het gebruik van een klauwtrekker door ruimtegebrek beperkt is of wanneer een lange reikwijdte vereist is.
Diameter100 mm
Typestrong back hydraulische trekker
Aangepaste tariefcode82032000
€ 661,16 excl. BTW
/ stuk
€ 800,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen