FACOM VERLOOPSTUKKEN SCHROEFDRAADSTIFT U.53H1
U.53H - Aansluitstukken voor schroefdraadstiften
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.53H1
Rubix:10104571
EAN:3148510703688



Productdetails : FACOM VERLOOPSTUKKEN SCHROEFDRAADSTIFT U.53H1
d [mm]: M16 x 2,0d1 [mm]: 23L [mm]: 50[g]: 110[kg]: 0,110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 141 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,14 excl. BTW
/ stuk
€ 15,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen