Referenties
SMC:SFE73
Rubix:05293401
EAN:3618036226584

Technische samenvatting
| Type | uitlaatfilter reinigen |
|---|---|
| Volumestroom | 200 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN EXHAUST FILTER SFE73
SFE, schone uitlaatfilter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Type | uitlaatfilter reinigen |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | polybutyleentereftalaat (lichaam);polyolefine (lichaam);polyurethaan (lichaam);polypropyleen (lichaam);roestvrij staal (lichaam);ethyleenpropyleendieenmonomeer (lichaam) |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 45 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,68 excl. BTW
/ stuk
€ 91,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen