Referenties
FAG:AH24134
Rubix:03032998
Fabrikant:0191385980000
EAN:4012801307703

Productdetails : FAG AH 24134 DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 3250 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendraad | m180x3 |
| Breedte | 125 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 889,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.075,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
