Referenties
Sandvik Coromant:393.14-11 0225
Rubix:A0457494
Fabrikant:5760448

Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG 393.14-11 0225
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11 mm |
| Klemdiameter | 2,25 mm |
| Type | er-spantang (koelmiddel-doorvoer) |
| Lengte | 18 mm |
| Tang | er11 |
| Werktuighouder | er11 collet holder |
| Klembereik, minimaal | 2 mm |
| Klembereik, maximaal | 2,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,20 excl. BTW
/ stuk
€ 81,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen