SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U12-00A-X35

Unie "Y"

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U12-00A-X35
Rubix:A0265874
Fabrikant:KQ2U12-00A-X35
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U12-00A-X35
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 1schlauch - schlauch (steckverbindung)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U12-00A-X35


KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag maakt zowel de spankop als de spantang los voor een lage ontkoppelkracht om de slang gemakkelijk te kunnen verwijderen.

Sterke punten

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht22 g
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 1schlauch - schlauch (steckverbindung)
Aansluiting 212
Diameter buis12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,35 excl. BTW
/ 5 stuks
75,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen