Referenties
SMC:LQ1L21-M
Rubix:0599101128
EAN:3618035953863

Documenten
Productdetails : SMC PFA L-FIT 1/8" X 6MM SL LQ1L21-M
De SMC high purity HYPER FITTING-serie LQ* voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procesbesturing. Van het reinigen van onderdelen tot assemblage en verpakking, alle processen worden gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuwe PFA elimineert vrijwel volledig de vorming van deeltjes en TOC (totaal organisch koolstof), waardoor het met een gerust hart kan worden gebruikt voor de meest veeleisende toepassingen. Als de chemische samenstelling of de stroomvereisten tijdens het proces worden gewijzigd, maakt ons face seal-ontwerp een snelle verandering van slangen en/of slangdiameters mogelijk, met behulp van hetzelfde fittinglichaam.
•Fitting van hoogzuiver fluorpolymeer
•Schroefdraadverbinding
•Maximale werkdruk (bij 20°): 0,7 MPa
•Bedrijfstemperatuur: 0 tot 150 °C
•Diverse maatcombinaties beschikbaar
Model: LQ1L21 (schroefdraad 1/8", buismaat mm 6x4)
Leiding: M (buitendraad)
Schroefdraad: R,Rc
Verpakking: Schone verpakking gelijk aan klasse M3.5
•Schroefdraadverbinding
•Maximale werkdruk (bij 20°): 0,7 MPa
•Bedrijfstemperatuur: 0 tot 150 °C
•Diverse maatcombinaties beschikbaar
Model: LQ1L21 (schroefdraad 1/8", buismaat mm 6x4)
Leiding: M (buitendraad)
Schroefdraad: R,Rc
Verpakking: Schone verpakking gelijk aan klasse M3.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x34x29 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Materiaal | pfa;ptfe (fittinglichaam) |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | lq1l-m |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,35 excl. BTW
/ stuk
€ 22,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen