SMC PFA RECHTE FIT 19MM SL X 19MM SL LQU50-19

Unie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LQU50-19
Rubix:05284349
Fabrikant:00080259
SMC PFA RECHTE FIT 19MM SL X 19MM SL LQU50-19

Technische samenvatting

Materiaalfluorpolymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 19MM SL X 19MM SL LQU50-19


Hoge zuiverheidsniveaus worden steeds meer vereist bij de behandeling van vloeistoffen voor geavanceerde verwerkingstoepassingen van halfgeleiders, farmaceutica, medicijnen, instrumentatie, reiniging en voedselverwerking. De producten uit de SMC-serie voor hoge zuiverheid bevatten veel nieuwe en unieke innovaties die zowel deeltjes als chemische verontreiniging minimaliseren tot niveaus die compatibel zijn met de meest veeleisende vereisten. Reiniging, assemblage en verpakking worden uitgevoerd in een cleanroom om de ultieme productintegriteit te garanderen.

Sterke punten

•Clean specifications
Outstanding corrosion resistance
Numerous variations
Compatible with maximum fluid temperatures upto 200°C

Toepassingen

Handling of fluids for advanced processing applications of semiconductors, pharmaceuticals, medicine, instrumentation, cleaning and food processing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalfluorpolymeer
Aansluiting 219
€ 79,53 excl. BTW
/ stuk
€ 96,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 79 dagen